| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-804624 Herst.-Nr.: 804624 EAN/GTIN: 4009199804624 |
| | |
|
| | |
| Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben. + Holme und Sprossen aus Aluminium + Halbrunde, stark geriffelte Sprossen + Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen + Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet + Durch Verbindungslaschen verlängerbar Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 2.85 Meter | Transportbreite: | 0.35 Meter | Transporthöhe: | 0.10 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,085 m³ | Nettogewicht: | 4.4 Kilogramm | Bruttogewicht: | 4.5 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.1 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,1 PVC | Leiternlänge: | 2.80 Meter | Leiternbreite: | 0.33 Meter | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, KaminkehrerLeiter, Schornsteinfegerleiter, Aluminium, Alu-Natur, 1x10 Sprossen |
| | |
| |