| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-805331 Herst.-Nr.: 805331 EAN/GTIN: 4009199805331 |
| | |
|
| | |
| Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen. + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen + Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130 + Obere Standfläche: 520 x 305 mm + Stufentiefe: 240 mm + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand + Rutschhemmende Fußkappen Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 0.90 Meter | Transportbreite: | 0.75 Meter | Transporthöhe: | 0.65 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,296 m³ | Nettogewicht: | 7.2 Kilogramm | Bruttogewicht: | 7.6 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.4 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,4 PVC | Aufstelllänge min.: | 0.88 Meter | Aufstelllänge max.: | 0.88 Meter | Aufstellbreite min.: | 0.73 Meter | Aufstellbreite max.: | 0.73 Meter | Aufstellfläche min.: | 0.64 Quadratmeter | Aufstellfläche max.: | 0.64 Quadratmeter | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf: | 2.60 Meter | Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf: | 0.60 Meter | Stufenanzahl: | 3 Stufen | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause alu stufenleiter 3 stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, MontageTritt, Gitterroststufen, 3 Stufen |
| | |
| |