Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-810298
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810298
EAN/GTIN:
     4009199810298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 3 stufen
klapptreppe
Robuste zusammenklappbare Aluminium-Treppe mit großen gerieften Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemen Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.
+ Rutschhemmende 230 x 360 mm große Standfläche mit rutschhemmenden Einlagestreifen
+ Mit einem Handgriff zusammenklappbar
+ Stabile Doppelholme
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Platzsparend zu verstauen
+ Die Variante mit Haltebügel ist mit integrierten Fahrrollen für sicheren und bequemen Transport ausgestattet
+ Zwei Varianten: 1) Ohne Haltebügel 2) Mit Haltebügel
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.10 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.12 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,07 m³
Nettogewicht:
7.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.8 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
1,8 PP
Aufstelllänge min.:
0.9 Meter
Aufstelllänge max.:
0.9 Meter
Aufstellbreite min.:
0.54 Meter
Aufstellbreite max.:
0.54 Meter
Aufstellfläche min.:
0.50 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.50 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
2.65
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
0.65
Stufenanzahl:
3 Stufen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, KlappTreppe, Stufen-Klapptritt, 1x3 Stufen, ohne Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.