Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
STABILO RegalLeiter T-Schiene 1x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-815644
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815644
EAN/GTIN:
     4009199815644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrwerk Regalleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für T-Schienenanlage.
+ Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Zwei Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
+ Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
Information:
Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,24 m³
Nettogewicht:
10.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
1.04 Meter
Aufstelllänge max.:
1.04 Meter
Aufstellbreite min.:
0.57 Meter
Aufstellbreite max.:
0.57 Meter
Aufstellfläche min.:
0.59 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.59 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter Regal:
3.40 Meter
Standhöhe Anlegeleiter Regal:
1.40 Meter
Produktlänge Anlegeleiter Regal:
2.45 Meter
Senkrechte Einhängehöhe Anlegeleiter Regal:
2.60 Meter
Gesamtlänge inkl. Kopffahrwerk:
2.80 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kopffahrwerk Regalleiter, Regalleiterfahrwerk, Regalleiterkopffahrwerk, Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Regalleiter, Stufenleiter, geprüfte Qualität, T-Schienenanlage, 9 Stufen, T-Schiene, Kopffahrwerk-System, Stufen-Regalleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,50*
€ 498,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.