Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.400 1x5 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x5 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x5 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815927
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815927
EAN/GTIN:
     4009199815927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter
SchachtLeitern gibt es in zwei verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Materialien je nach Einsatzzweck wie z. B.: + Sicherer Abstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten in Kläranlagen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Deponien, Rückhaltebecken und sonstige Schachtanlagen
+ Aus feuerverzinktem Stahl
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU), Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschhemmende Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
+ Anbau einer Steigschutzschiene nur bei 400 mm lichter Leiternbreite zulässig
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.44 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,031 m³
Nettogewicht:
7.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.20 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 400 mm, 5 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,2307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,98*
€ 164,1962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,5624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.