Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-818249
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     818249
EAN/GTIN:
     4009199818249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker.
+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch witterungsbeständige Gurtbänder
+ 4 Eckaussteifungen für eine hohe Stabilität
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
+ Nicht leitendes Material
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport (ab Größe 2x7 St.)
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.65 Meter
Transportbreite:
0.52 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
12.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
12.58 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.076 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,076 PVC
Aufstelllänge min.:
1.34 Meter
Aufstelllänge max.:
1.34 Meter
Aufstellbreite min.:
0.52 Meter
Aufstellbreite max.:
0.52 Meter
Aufstellfläche min.:
0.70 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.70 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.08 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.08 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.65 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.52 Meter
Sprossenanzahl:
7 Stück
Traversenbreite:
keine
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufenstehleiter krause holz, holzleiter, holzleiter krause, KRAUSE, STABILO, Profi, Stehleiter, Stufen-Doppelleiter, geprüfte Qualität, Bockleiter, 2x7 Stufen, Doppelleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.