Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-821010
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821010
EAN/GTIN:
     4009199821010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
+ Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,0 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
+ Optional mit selbstschließender Sicherheitstür (Art.-No. 821492) ausrüstbar
+ Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind als erforderliches Zubehör zu bestellen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.20 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,58 m³
Nettogewicht:
32.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
62.2 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Verpackungsgewicht:
30.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,80 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,20 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 4:
0,20 PP
Aufstelllänge min.:
1.15 Meter
Aufstelllänge max.:
1.15 Meter
Aufstellbreite min.:
0.80 Meter
Aufstellbreite max.:
0.80 Meter
Aufstellfläche min.:
0.92 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.92 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter:
2.75
Standhöhe Podestleiter:
0.75
Produkthöhe Podestleiter:
1.75
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause podestleiter 3stufig, plattformleiter, plattformleiter 3 stufen, KRAUSE, STABILO, Fahrbar, Einseitig, Profi, 1x3 Stufen, Sicherheit, bequem, Plattform
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,69*
€ 645,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,75*
€ 642,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.