Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x8 Stu.
Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824776
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824776
EAN/GTIN:
     4009199824776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 8 Stufen. 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
12.3 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Plattform, Neigung 45°, 1x8 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.