| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-826886 Herst.-Nr.: 826886 EAN/GTIN: 4009199826886 |
| | |
|
| | |
| Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich + Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe 225 mm bei 45° Neigung + Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° Neigung) + Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich) + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet + Plattformgeländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet + Fahrbare Ausführung mit 2 stabilen Fahrwerkstraversen und 4 Rollen ausgestattet (zwischen den Steigteilen sind 2 Längsstreben erforderlich) + Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet + Unten aufgeführte Tabellen entsprechen der stationären Ausführung, fahrbare Überstiege auf Anfrage + Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen + Bei Bestellung immer lichte Höhe angeben Weitere Informationen: | | Transportlänge: | je nach Packeinheit Meter | Transportbreite: | je nach Packeinheit Meter | Transporthöhe: | je nach Packeinheit Meter | Transportvolumen LxBxH: | je nach Packeinheit Kubikmeter | Belastbarkeit: | 150/300 Kilogramm | Ausladung: | 2,951 - 3,239 Meter | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 600 mm, 60° Neigung, 2x9 Stufen, Alu gerieft |
| | |
| |