Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 60° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.
Überstieg 60° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827289
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827289
EAN/GTIN:
     4009199827289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° Neigung
+ Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Fahrbare Ausführung mit 2 stabilen Fahrwerkstraversen und 4 Rollen ausgestattet (zwischen den Steigteilen sind 2 Längsstreben erforderlich)
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Unten aufgeführte Tabellen entsprechen der stationären Ausführung, fahrbare Überstiege auf Anfrage
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit Kubikmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,963 - 2,212 Meter
Ausladung:
2,228 - 2,371 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 1000 mm, 60° Neigung, 2x9 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.997,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,78*
€ 2.702,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,66*
€ 2.668,7654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,80*
€ 2.503,522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,63*
€ 2.459,2897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,24*
€ 2.376,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.