Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x8 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x8 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827876
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827876
EAN/GTIN:
     4009199827876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.45 Meter
Transportbreite:
1.20 Meter
Transporthöhe:
1.70 Meter
Transportvolumen LxBxH:
5,00 m³
Nettogewicht:
107.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
107.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
2.45 Meter
Aufstelllänge max.:
2.45 Meter
Aufstellbreite min.:
1.20 Meter
Aufstellbreite max.:
1.20 Meter
Aufstellfläche min.:
2.94 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.94 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,70 Meter
Ausladung:
2,45 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Neigung 45°, 1x8 Stufen, Alu-gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.950,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,55*
€ 2.625,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,03*
€ 2.596,6157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,10*
€ 2.440,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,19*
€ 2.399,2661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,73*
€ 2.321,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.