Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Mastrolle ab 200 mm MFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Mastrolle ab 200 mm MFS
Universal-Mastrolle ab 200 mm MFS
Universal-Mastrolle ab 200 mm MFS
Artikel-Nr.:
     C2457-832061
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     832061
EAN/GTIN:
     4009199832061
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Sicherheitszubehör
+ AnlegeLeitern können sicher und leicht an Masten in Position gebracht
werden
+ Das seitliche Weggleiten der Leiter wird verhindert
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.48 Meter
Transportbreite:
0.22 Meter
Transporthöhe:
0.12 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,01 m³
Nettogewicht:
2.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.3 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Mastrolle, Univeresal, 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,43*
€ 666,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,96*
€ 618,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,80*
€ 609,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.