Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
STABILO PodestLtr. Vario 2000 1x14 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-833372
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833372
EAN/GTIN:
     4009199833372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit geringer Grundfläche, Auswahlmöglichkeit zwischen Traverse und Ballastierung für die Anwendung in schmalen Regalgängen.
+ Große Plattform 650 x 545 mm mit geriefter Oberfläche
+ Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
+ Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
+ Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
+ Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
+ Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.80 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.55 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,11 m³
Nettogewicht:
124.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
181 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
4,80 x 0,80 x 0,50 Meter
Verpackungsgewicht:
57.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,4 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
56,4 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,2 PP
Aufstelllänge min.:
2.30 Meter
Aufstelllänge max.:
2.30 Meter
Aufstellbreite min.:
2.07 Meter
Aufstellbreite max.:
2.07 Meter
Aufstellfläche min.:
4.76 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
4.76 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter Vario:
5.30 Meter
Standhöhe Podestleiter Vario:
3.30 Meter
Gesamthöhe inkl. Geländer:
4.35 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, alu-stehleiter 14 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Vario, Kompakt, 14 Stufen, Plattform, geringe Grundfläche, Fahrbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.351,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,91*
€ 1.811,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,31*
€ 1.797,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,67*
€ 1.722,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,92*
€ 1.673,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,13*
€ 1.607,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.