Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL. einz. 14122-4 SH. 8,40 m inkl. AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL. einz. 14122-4 SH. 8,40 m inkl. AG
SL. einz. 14122-4 SH. 8,40 m inkl. AG
Artikel-Nr.:
     C2457-836748
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     836748
EAN/GTIN:
     4009199836748
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Steigleitern sind die ideale Steigsystemlösung, wenn es um einen sicheren und dauerhaften Zugang an Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, auch in großen Höhen, geht wie z. B.:
+ Aufstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an Gebäuden, Maschinen- und Regalanlagen
+ Fluchtweg als Notleiteranlage an Gebäuden
Steigleitern sind in einem modularen Baukastensystem konzipiert. Das System ermöglicht es selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent zu montieren. Das umfangreiche Zubehörsortiment deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab, welche die baulichen Gegebenheiten vor Ort verlangen.
Einsatzbereiche
Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen
Planung und Benutzung
Steigleitern an maschinellen Anlagen erlauben den Zugang für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,48 m³
Nettogewicht:
110.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
112.0 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
0.50 Meter
Aufstellbreite max.:
0.50 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
9,50 Meter
Steighöhe:
8,40 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN EN ISO 14122-4, maschinelle Anlagen, einzügig, Stahl verzinkt, Steighöhe 8,40 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.215,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,66*
€ 1.669,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,68*
€ 1.654,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,03*
€ 1.558,9357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,70*
€ 1.521,653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,01*
€ 1.445,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.