Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter starr (V) 200 mm für Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter starr (V) 200 mm für Alu
Wandhalter starr (V) 200 mm für Alu
Artikel-Nr.:
     C2457-838162
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838162
EAN/GTIN:
     4009199838162
Suchbegriffe:
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandanker für Leitern
Systemteil Steigleitern - Wandhalter 200 mm
+ V-Form, starr für Aluleiter
+ Grundplatte 340 x 60 mm
+ Bohrungsabstand 220 - 250 mm, Bohrungsdurchmesser 15 mm
+ Halterbreite 500 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.53 Meter
Transportbreite:
0.26 Meter
Transporthöhe:
0.06 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,008 m³
Nettogewicht:
2.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, maueranker steigleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Sicherheit, Maueranker, für Aluminium, 200 mm, starr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.