Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK, SH:17,08M Alu 18799-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK, SH:17,08M Alu 18799-1
SLK, SH:17,08M Alu 18799-1
Artikel-Nr.:
     C2457-838537
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838537
EAN/GTIN:
     4009199838537
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Steigleitern sind die ideale Steigsystemlösung, wenn es um einen sicheren und dauerhaften Zugang an Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, auch in großen Höhen, geht wie z. B.:
+ Aufstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an Gebäuden, Maschinen- und Regalanlagen
+ Fluchtweg als Notleiteranlage an Gebäuden.
Steigleitern sind in einem modularen Baukastensystem konzipiert. Das System ermöglicht es selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent zu montieren. Das umfangreiche Zubehörsortiment deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab, welche die baulichen Gegebenheiten vor Ort verlangen.
SteigLeitern nach DIN 18799-1
Einsatzbereiche
Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.43 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,26 m³
Nettogewicht:
135.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
137.0 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 Meter
Verpackungsgewicht:
1.88 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
18,18 Meter
Steighöhe:
17,08 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN 18799-1, mehrzügig, Wartungsarbeiten an Gebäuden, Reinigungsarbeiten an Gebäuden, mit Rückenschutz, Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.577,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,05*
€ 3.402,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,00*
€ 3.353,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,63*
€ 3.201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,46*
€ 3.123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.577,74*
€ 3.067,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.