| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2457-860040 Herst.-Nr.: 860040 EAN/GTIN: 4009199860040 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systemgeländer - vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile. + Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden + Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm + Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Transportlänge: | 0.100 Meter | Transportbreite: | 0.100 Meter | Transporthöhe: | 0.050 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,0005 m³ | Nettogewicht: | 0.27 Kilogramm | Bruttogewicht: | 0.27 Kilogramm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Verbinder, Eck-Verbinder, 90°, Schrauben Stahl, verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |