| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-860422 Herst.-Nr.: 860422 EAN/GTIN: 4009199860422 |
| | |
|
| | |
| Systemgeländer - vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile. + Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden + Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm + Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 0.23 Meter | Transportbreite: | 0.12 Meter | Transporthöhe: | 0.10 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,0028 m³ | Nettogewicht: | 0.30 Kilogramm | Bruttogewicht: | 0.36 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.06 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 3: | 0,06 PP | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Winkel-Verbinder, Verbinder, Winkel, 90° |
| | |
| |