Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 200 mm hoch, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-7100207
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7100207
EAN/GTIN:
4031068081720
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Schublade aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, für Schränke der Serie STS 410. Komplett mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 35 kg. Farbgebung Schublade: lichtgrau RAL 7035.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
auszugschienen 200mm
,
kugelauszug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 100 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,54*
Ähnlich
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 100 mm hoch, RAL 7035
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,40*
Ähnlich
Zubehör: Einzelschublade Serie STS 410, 200 mm hoch, RAL 5010
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen