Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schraublose Schlauchschelle COBRA 23/8 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01087006023
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01087006023
EAN/GTIN:
     4043171003940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cobra
Schlauchschelle
Schelle

NORMACLAMP� COBRA
Schraublose Schlauchschellen

Die NORMACLAMP� COBRA ist eine schraublose, einteilige Schlauchschelle.
Ihre geringe Bauh�he erm�glicht eine exakte Montage auf engstem Raum.
Die NORMACLAMP� COBRA ist schnell und einfach montiert.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schraublose Schlauchschelle
Spannbereich:
23 mm
Bandbreite:
8 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Farbe:
gelb
Gewicht kg/Stk.:
0,0045 kg/Stk.
... > NORMA > NORMA Clamp > Cobra
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6192*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6461*
€ 0,76886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01108420000
ab € 92,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.