Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Federbandschelle FBS 42/12 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01127024042
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01128024042
EAN/GTIN:
     4059903425621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschellen norma
federbandschelle

NORMACLAMP� FBS
Federbandschellen nach DIN 3021

NORMACLAMP� FBS Federbandschellen eignen sich auf Grund ihrer dynamischen Federeigenschaft
ideal f�r Schlauch-Stutzen-Systeme, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Die NORMACLAMP� FBS bietet nach der Montage einen anhaltenden,
selbstt�tigen Nachspanneffekt. Selbst bei tiefen Temperaturen wird eine ausreichend hohe
radiale Spannkraft erreicht, diese wiederum gew�hrleistet eine hohe Dichtzuverl�ssigkeit.
Auch Schl�uche, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind,
oder zum ?Wegflie�en? neigen, werden mit NORMACLAMP� FBS sicher verbunden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Federbandschelle
Spannbereich:
42 mm
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
C 75 S
Farbe:
SW
Norm:
DIN 3021
Gewicht kg/Stk.:
0,0128 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: FBS, Schelle, Spannschelle, DIN3021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5626*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,8126*
€ 2,15699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7826*
€ 2,12129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,6926*
€ 2,01419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,6426*
€ 1,95469
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,5626*
€ 1,85949
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01150000904
ab € 513,18*
Zubehör
NORMA
01150000903
ab € 291,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.