Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 60-80/9 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schraube
Spannkraftverteilung
Artikel-Nr.:
     C2539-01267565070
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267565070
EAN/GTIN:
     4043171052009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w1

NORMACLAMP � Torro �
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017

Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die
moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der
NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use,
daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
60-80 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,026 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 norma, Torro, SGL, SGT, Schelle, Schneckengewindeschelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7402*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,16845*
€ 1,39046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13845*
€ 1,35476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0053*
€ 1,19631
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9153*
€ 1,08921
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9085*
€ 1,08112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,8611*
€ 1,02471
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,8438*
€ 1,00412
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,8402*
€ 0,99984
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.