Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schilderbefestigung Hi-Torque HP4 / 102-156mm W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05606610129
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05606610129
EAN/GTIN:
     4250123109289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderbefestigung
Hi-Torque
Befestigungsschelle

NORMAFIX� Schilderbefestigung Hi-Torque

Die Schilderbefestigungen werden aus Komponenten gefertigt, die vollst�ndig aus Edelstahl bestehen.
Die Konstruktion des Schneckenantriebsgeh�uses auf dem Band vereinfacht die Installation einer gro�en Auswahl von Schildern.
Schellen f�r hohe Drehmomente sind wiederverwendbar und nach der Ausdehnung aufgrund von Temperaturschwankungen einfach wieder festzuziehen.
Durch ihre Konstruktionsweise mit integrierter �se gibt es kein �berstehendes Band, an dem sich der Monteur verletzen kann.
Das empfohlene Anzugsdrehmoment f�r die sichere und zuverl�ssige Montage betr�gt 16 Nm
und das Bruchdrehmoment liegt bei mehr als 20 Nm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
NORMA Schilderbefestigung Hi-Torque
Durchmesser:
102-156 mm
Bandbreite:
16 mm
Schraube:
C8
Gewicht kg/Stk.:
0,0750 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7754*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1854*
€ 8,55063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7254*
€ 8,00323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4254*
€ 7,64623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1754*
€ 7,34873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8654*
€ 6,97983
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7754*
€ 5,68273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.