Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schilderbefestigung Hi-Torque HP5 / 156-232mm W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05606610194
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05606610194
EAN/GTIN:
     4050557312107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderbefestigung
Hi-Torque
Befestigungsschelle

NORMAFIX� Schilderbefestigung Hi-Torque

Die Schilderbefestigungen werden aus Komponenten gefertigt, die vollst�ndig aus Edelstahl bestehen.
Die Konstruktion des Schneckenantriebsgeh�uses auf dem Band vereinfacht die Installation einer gro�en Auswahl von Schildern.
Schellen f�r hohe Drehmomente sind wiederverwendbar und nach der Ausdehnung aufgrund von Temperaturschwankungen einfach wieder festzuziehen.
Durch ihre Konstruktionsweise mit integrierter �se gibt es kein �berstehendes Band, an dem sich der Monteur verletzen kann.
Das empfohlene Anzugsdrehmoment f�r die sichere und zuverl�ssige Montage betr�gt 16 Nm
und das Bruchdrehmoment liegt bei mehr als 20 Nm.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
NORMA Schilderbefestigung Hi-Torque
Durchmesser:
156-232 mm
Bandbreite:
16 mm
Schraube:
C8
Gewicht kg/Stk.:
0,0900 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81533*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49533*
€ 10,10944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34533*
€ 9,93094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97533*
€ 9,49064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60533*
€ 9,05034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24533*
€ 8,62194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81533*
€ 6,92024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.