Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gerade Einschraubstutzen GES 04 1/4 NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     362I-1098300
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     07108918004
EAN/GTIN:
     4043171343589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GES
Einschraubstutzen
Schlauchverbinder
Kunststoffverbinder

NORMAPLAST� SV
Schlauchverbinder

NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff,
die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
PLAST
Produktart:
Gerade Einschraubstutzen
Durchmesser:
04 mm
Gewinde:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg/Stk.:
0,0022 kg/Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,62*
€ 63,86*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 111,746*
€ 138,066*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.