Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Spannbackenschelle ABA Mini 12/9 C7 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08103002012
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08103002012
EAN/GTIN:
     7391458360444
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen

ABA MINI
Spannbackenschelle

ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen.
Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verst�rkungspr�gung versehen.
Die Mutter sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird.
Noch ein praktisches Detail ist der Sechskantschraubenkopf mit Schlitz.
Hierauf passt ABAs biegsamer H�lsenschl�ssel.
ABA Mini ist besonders f�r kleine Durchmesser und d�nnwandige Schl�uche geeignet.
Diese kleine Schelle bietet eine exzellente Spannkraft,
besser als schraublose Schellen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
12 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333
Gewicht kg/Stk.:
0,005 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, din 3017 w4, spannbackenschellen, Mini, Schelle, Spannschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 1.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1578*
€ 1,37778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0211*
€ 1,21511
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9308*
€ 1,10765
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,8777*
€ 1,04446
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.