Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569452 Herst.-Nr.: 08134003044 EAN/GTIN: 4043171780742 |
| | |
|
| | |
| Zuverl�ssigkeit Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen. Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden. Schneckengeh�use aus einem St�ck Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst. Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.
Schlauchschonend Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Aluzink Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt, wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist. Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.
ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind, und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat, die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Schneckengewindeschelle | Spannbereich: | 38-50 mm | Bandbreite: | 12 mm | Schraube: | C7 | Werkstoff: | W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333 | Norm: | SMS 2298 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0299 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, Schelle, Original, SMS, Spannschelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,8046* | € 3,3346* | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,70* | € 146,46* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 150,14* | € 150,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 169,50* | € 169,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 176,675* | € 176,675* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|