Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchschelle QUICK LOCK 50-70/9 C7 W2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08156120070
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08156120070
EAN/GTIN:
     8014516023509
Suchbegriffe:
Quick Lock
Schlauchschelle
Spannschelle

NORMA QUICK LOCK

Die QUICK LOCK-Schelle ist f�r das Quick-Lock-�ffnen bzw. Quick-Lock-Schlie�en
auf Schl�uchen mit gro�en Durchmessern ausgelegt. Das Vollband ist plangepr�gt
und stellt damit eine glatte Kontaktoberfl�che zum Schlauch her.
Ideal f�r gr��ere Schlauchdurchmesser ab 100 mm.
Diese Schellen sind f�r einen breiten Anwendungsbereich konzipiert.
Zum einen verk�rzt und vereinfacht das Quick-Lock-Geh�use die Montage
und zum anderen verringert der gro�e Spannbereich
die Lagerhaltung verschiedener Schellenabmessungen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schlauchschelle mit Quick-Lock-Geh�use
Durchmesser:
50-70 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W2 / Band und Geh�use: 1.4016 / Schraube: Stahl verzinkt / Band: Edelstahl / Schraube und Geh�use: aus beschichtetem Stahl
Gewicht kg/Stk.:
0,02 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08118*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34118*
€ 1,596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33118*
€ 1,5841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29118*
€ 1,5365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27118*
€ 1,5127
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,08118*
€ 1,2866
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.