| |
|
| Artikel-Nr.: C2539-08196332002 Herst.-Nr.: 08196332002 EAN/GTIN: 4050557312954 |
| | |
|
| | |
| NORMA Rohrverbinder Beschreibung NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren. Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet. Zertifiziert gem�� der Norm EN ISO 1461 T�V, um die St�rke, Qualit�t und Konformit�t der Produkte zu gew�hrleisten. Die Schraube ist aus Edelstahl. Die Verbindungen k�nnen mit einem einfachen Sechskantschl�ssel am Rohr montiert werden. Folgende Vorteile bietet unser Rohrverbinder:
- Edelstahl Schraube,
- Garantie bis 1500N/m Last,
- KEIN schwei�en,
- KEINE Gewinde,
- KEINE Verschraubungen,
- Montage mit einfachem Sechskantschl�ssel m�glich,
- lakierbar
Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | FIX | Produktart: | Rohrverbinder | Durchmesser: | 42/48/60 mm | Werkstoff: | Temperguss | Gewicht: | 0,057 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |