Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA KABELBINDER 3,6X290-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08600210403
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08600210403
EAN/GTIN:
     8423622040049
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

NORMAFIX� CT

NORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen,
Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6.
Widersteht extremen Temperaturen und einer Vielzahl von Umwelteinfl�ssen.
Schnelle und einfache Montage. Der schwarze Kabelbinder bietet ausgezeichnete
UV-Best�ndigkeit durch den Zusatz von ?carbon black?.

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Kabelbinder
L�nge:
290 mm
Bandbreite:
3,6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht kg/Stk.:
0,002 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08837*
€ 0,10516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,08717*
€ 0,10373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08437*
€ 0,1004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07997*
€ 0,09516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07757*
€ 0,09231
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,06197*
€ 0,07374
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
08601000001
ab € 122,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.