|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2539-09418920022 Herst.-Nr.: 09418920022 EAN/GTIN: 4043171420952 |
| | |
|
|  |  |
 | NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016 NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen Leitungen. Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Muttern. Weitere Informationen:  |  | Produktgruppe: | FIX | Produktart: | Rohrhalterungsschelle | Spannbereich: | 22 mm | Bandbreite: | 20 mm | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | DIN 3016 | Gewicht kg/Stk.: | 0,035 kg/Stk. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, din 3016 norma, din 3016, RSGU, Rohrschelle, Rohrhalterungschelle, DIN3016 |
|  |  |
| |