| |
|
| Artikel-Nr.: C2539-09418920039 Herst.-Nr.: 09418920039 EAN/GTIN: 4043171421126 |
| | |
|
| | |
| NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016 NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen Leitungen. Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Muttern. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | FIX | Produktart: | Rohrhalterungsschelle | Spannbereich: | 39 mm | Bandbreite: | 20 mm | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | DIN 3016 | Gewicht kg/Stk.: | 0,042 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, din 3016 norma, din 3016, RSGU, Rohrschelle, Rohrhalterungschelle, DIN3016 |
| | |
| |