Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für PLANRECORD Stecktafel B50xH32mm, 14 magenta, VE 90 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 140514
Artikelbild 140514
Detailansicht 1 140514
Detailansicht 2 140514
Artikel-Nr.:
     C2567-140514
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     140514
EAN/GTIN:
     4024158000275
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Streifenstecktafel-Markierungsstrei...
Streifenstecktafel-Planungsstreifen
Einsteckkarten B50xH32mm, 14 magenta, VE 90 Stück Farbige Einsteckkarten für die Planung mit der Planrecord Stecktafel. Die Karten sind beschreibbar und durch die verschiedenen Farben lässt sich die Stecktafel übersichtlich gestalten. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar. Die Einsteckkarten bestehen aus hochwertigem Karton und lichtechten Farben. Sie haben einen sichtbaren Bereich von 11mm Höhe. Der eingesteckte, nicht sichtbare Bereich ist durch eine Linie markiert und hat eine Höhe von 21mm. • 32 mm hoch, 9 Karten pro Streifen • 11 mm Sichtrand durch Linie markiert • hochwertiger Karton 190 g/m² • lichtechtbeständige Farben • VE 90 Stück • 10 perforierte Streifen á 9 Einsteckkarten • Sicht-u. beschreibbarer Bereich ist mit einer dünnen Hilfslinie markiert Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminstreifen, einsteckkarte plantafel, Einsteckkarten, Planrecord, 50x32, Magenta, Steckkarten, Einstecken, Stecken, Karten, Karte, Zubehör, Stecktafel, Farbig, Planung, Planungszubehör, Signal, Streifen, Beschreiben, Beschriftung, Markierung, Schriftfeldeinlage, Einlage, Bezeichnung, Reitereinlage, Sichtreiter, Organisationsstreifen, Etikett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,07234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.