| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2567-325400 Herst.-Nr.: 325400 EAN/GTIN: 4024158204345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasline Design 297x420mm, 2x4mm ES-Glas, klar, 1 Aluminiumabstandshalter, nur für den Innenbereich hochwertige Materialien exklusives Design genialer Wandhalter schneller Textwechsel bis DIN A3 einfach selbst zu beschriften kostenlose Beschriftungsvorlagen einfache Montage Scheiben aus kristallklarem gehärtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG), Wand- und Abstandshalter aus Aluminium, silberfarbig eloxiert. Lieferumfang: bis zur Größe A3 liefern wir je 2 Scheiben 4 mm ESG für größere Formate als A3 liefern wir eine Scheibe 8 mm ESG komplette Aluminium Wand - und Abstandshalter mit Montagematerial Beschriftungsfolie: nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen Info Einscheibensicherheitsglas ( ESG ) Ist viel sicherer als Fensterglas. Wird auf etwa 600° C erhitzt und thermisch vorgespannt. Wenn das Spannungsfeld zerstört wird, zerfällt das Glas in kleinste Teile. (Extrem geringe Verletzungsgefahr ) Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 70010, Schild, Tür, Glas, Glasline, Beschilderung, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |