Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Aufstellschild
>
Infostand
>
Artikel
Infosäule mit beids. weißer Magnettafel H2000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-747200
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
747200
EAN/GTIN:
4024158818320
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infotafel, B260xH1000xT22mm; mit beidseitig weißer, magnethaftender und mit Whiteboardmarkern beschreibbarer Tafeloberfläche; nutzbare Fläche: 225x965mm; silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken; Ständer, bestehend aus Tellerfuß D400mm, Standrohr und Tafelklemmen keine magnetischen Symbole enthalten Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Präsentationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Infostativ
,
Infoständer
,
infoständer h 1000 mm
,
info pylon
,
Infosäule
,
260x1000
,
Magnettafel
,
Bodenständer
,
Ständer
,
Info-ständer
,
Messeausstattung
,
Werbemittelträger
,
Infopoint
,
Leitsystem
,
Wegweiser
,
Hinweistafel
,
Organisationstafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 219,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 05 rot, VE 5 Stück
Ultradex
889005
ab € 29,04*
Sonstiges
Prospekthalter für Bodenständer für DIN A5 quer/DIN A4 hoch,metallfarben
Ultradex
1355
ab € 21,61*
Sonstiges
Zubehörset für Schreibtafeln: Marker, Stiftehalter, Wischer, Spray, Magnete
Ultradex
8332N
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen