Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A4, 312x225mm, 09 grau, VPE 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 888109
Artikelbild 888109
Detailansicht 1 888109
Detailansicht 2 888109
Detailansicht 3 888109
Detailansicht 4 888109
Artikel-Nr.:
     C2567-888109
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     888109
EAN/GTIN:
     4024158192413
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetisch kennzeichnungstasche a 4 grau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Infotasche, Magnetisch, A4, 312x225, Grau, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,9052*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,646*
€ 9,09874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6456*
€ 9,09826
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,6452*
€ 9,09779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9052*
€ 7,02719
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,71*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 11,95*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.