Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Vitrine
>
Wandvitrine
>
Artikel
Plakatvitrine quer B1580xH1070xT100mm magnethaftend, Rahmen silber eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-926244L
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
926244L
EAN/GTIN:
4024158790831
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Sichtfläche ausreichend für 21 x DIN A4 Hochformate Die Magnet- und Schreibtafel-Vitrine für den Außenbereich mit Klappflügel mit LED Beleuchtung Wetterfeste Aluminium Konstruktion aus verwindungsfreien Profilen mit formschönen gerundeten Eckverbindern, Eck- und Kantenradius 2,5 mm hoher Klappflügelkomfort, mit Gasdruckfeder nach oben öffnend (ca. 80°) und automatisch haltend Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas verschließbar mit 2 Hebelzylinderschlössern (inklusive Staubschutzschirm) magnethaftend und beschreibbar Höchster Brandschutz Höchster Unfallschutz EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe, Insektenschutz Oberfläche der Profile in silber eloxiert Beschriftungsblende / Überschrift nach Kundenvorlage 10 x Infotaschen blau A4 mit Kundenlogo für Wandmontage im Außenbereich incl. aller Befestigungsmaterialien
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Schreib-/Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
Vitrine
,
Brandschutz
,
1580x1070x100
,
Quer
,
Schreibtafel
,
Led
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,62*
€ 2.467,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,31*
€ 2.443,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,98*
€ 2.322,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,39*
€ 2.250,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,50*
€ 2.169,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen