Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13L72AA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 13L72AA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
HP 13L72AA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-13L72AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L72AA
EAN/GTIN:
     194850902765
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC
Kompatible Produkte:
HP ProDesk 400 G5/6 Desktop Mini, HP ProDesk 600 G5/6 Desktop Mini, HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini, HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 G5/6 95W Desktop Mini, HP Collaboration PC G5, HP EliteOne 800 G5/6 AiO G5 23.8 HC (NT), HP Elite Slice for Meeting Rooms G2.
Breite:
133 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
18.18 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.