Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 13L75AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 13L75AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
HP 13L75AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-13L75AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L75AA
EAN/GTIN:
     194850902826
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Breite:
69.6 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
03.7 mm
Gewicht:
9.56 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, hp 16 gb ddr4 so-dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.