Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 8GB DDR4-3200 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8GB DDR4-3200 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
HP 8GB DDR4-3200 DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-13L76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L76AA
EAN/GTIN:
     194850902840
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Kompatible Produkte:
HP 280 G4/5 Small Form Factor, HP 280 G5/6 MT / 290 G3/4 Microtower, HP ProDesk 400 G6/7 Small Form Factor, HP ProDesk 400 G6/7 Microtower, HP ProDesk 600 G5/6 Microtower, HP ProDesk 600 G5/6 Small Form Factor, HP EliteDesk 705 G5 Small Form Factor, HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor, HP EliteDesk 800 G5/6 Microtower, HP EliteDesk 800 G5/6 Small Form Factor
Breite:
133.3 mm
Tiefe:
3.1 mm
Höhe:
30.7 mm
Gewicht:
14.76 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.