Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16GB (1x16GB) 3200 DDR4 Speichermodul 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 16GB (1x16GB) 3200 DDR4 Speichermodul 3200 MHz ECC
HP 16GB (1x16GB) 3200 DDR4 Speichermodul 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C2572-141H2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     141H2AA
EAN/GTIN:
     194850902987
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Breite:
133.3 mm
Tiefe:
31.2 mm
Höhe:
3.9 mm
Gewicht:
17 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.