Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 141H3AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 141H3AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
HP 141H3AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-141H3AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     141H3AA
EAN/GTIN:
     194850903007
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.966,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.159,02*
€ 2.569,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,77*
€ 2.554,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,97*
€ 2.462,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,85*
€ 2.401,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,11*
€ 2.339,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.