Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 32GB (1x32GB) 3200 DDR4 NECC UDIMM Speichermodul 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 32GB (1x32GB) 3200 DDR4 NECC UDIMM Speichermodul 3200 MHz
HP 32GB (1x32GB) 3200 DDR4 NECC UDIMM Speichermodul 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-141H9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     141H9AA
EAN/GTIN:
     194850903120
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC
Breite:
133.3 mm
Tiefe:
31.2 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
18 g
Verpackungsbreite:
25.4 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Paketgewicht:
110 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.