Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Hülle 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Hülle 14
HP Hülle 14
HP Hülle 14
HP Hülle 14
HP Hülle 14
HP Hülle 14
HP Hülle 14
Artikel-Nr.:
     C2572-14V32AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     14V32AA#ABB
EAN/GTIN:
     194850904400
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Maximaler Schutz für deine Technik unterwegs.
Egal bei welchem Wetter, egal an welchem Ort, dein Laptop ist immer maximal geschützt durch diese Hülle aus wasserabweisendem Material mit einem extra stark gepolsterten Laptopfach mit einer Diagonale von 14 Zoll (35,56 cm). Ab jetzt bist du auch nachts sicher unterwegs, mit den reflektierenden Akzenten, die nicht zu übersehen sind. Und dank des leicht zugänglichen Fachs hast du auch unterwegs alles Wichtige schnell zur Hand.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Kanvas, Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent, Wasserfest
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
352 mm
Tiefe:
238 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
352 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle hp, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.