Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E24u G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-189T0AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     189T0AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122123987
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihr Bild- und Einschalterlebnis
Erfreuen Sie sich an einem verbesserten Seherlebnis und profitieren Sie von einer optimalen Nutzung des Schreibtischs, indem Sie Ihren PC mit einem einzigen USB-C®-Kabel direkt am Monitor aufladen. Arbeiten Sie sich komfortabel durch den Tag mit dem HP E24u G4 FHD USB-C Monitor, mit optimierter Ergonomie, HP Eye Ease und Full HD-Auflösung. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert[1].
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
6300 g
Höhe:
323.3 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
Farbskala:
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
371299
Verpackungsbreite:
611 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
392 mm
Paketgewicht:
8890 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
6300 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.3 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
131 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.