Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
Artikel-Nr.:
     C2572-18H24AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     18H24AA
EAN/GTIN:
     195122117955
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Komfortabel und leise
Genieße mit dieser Maus und Tastatur komfortables und leises Arbeiten mit elegantem Design. Denn Effizienz muss nicht immer laut sein. Und dank Tastenkürzeln und langlebiger Akkus bleibst du den ganzen Tag über produktiv.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 146.2 x 27.6 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
63.3 x 115 x 36.2 mm
Mausgewicht:
60 g
Gewicht:
500 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Energiequelle:
Akku
Lebensdauer der Batterie:
16 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 195122117894; (ABD) 195122117887
HP GTIN (EAN/UPC):
195122117894, 195122117887
Verpackungsbreite:
456 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
840 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.