Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor Display
Artikel-Nr.:
     C2572-1A9C9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1A9C9AA
EAN/GTIN:
     195122232252
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hervorragende Farbgenauigkeit und makelloses Design.
Der HP DreamColor Z25x G3 Monitor bringt Designer und Design zusammen. Erschaffen Sie atemberaubende Visuals mit über einer Milliarde Farben und extrem realistischen Kontrasten in QHD HDR. Arbeiten Sie dank speziell zusammengestellter, werkseitig kalibrierter Farbvoreinstellungen für Mac® und PC mühelos in Ihrem bevorzugten Medium.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gewicht:
6200 g
Höhe:
333 mm
Breite:
569 mm
Tiefe:
46 mm
Bildschirmdiagonale:
25 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
266 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.216 x 0.216 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 95 kHz
Vertikaler Scanbereich:
59 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
63.5 cm
Oberflächenhärte:
3H
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
190 Kilogramm CO2
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
103 Kilogramm CO2
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):
2 Kilogramm CO2
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e):
78 Kilogramm CO2
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):
2 Kilogramm CO2
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
363299
Verpackungsbreite:
655 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
9200 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
569 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
518 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
569 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46 mm
Höhe (ohne Standfuß):
333 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
43 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
205 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
195122232238
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,20*
€ 721,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,64*
€ 713,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,90*
€ 690,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.