Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
HP Z27k G3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-1B9T0AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1B9T0AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122249748
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail
Das HP Z27k G3 4K-USB-C®-Display übertrifft mit seinem makellosen Design jeden Designstandard. Es wird aus echtem Aluminium gefertigt und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser 4K-Auflösung zum Leben. Erfüllen Sie Ihre Arbeitsanforderungen und verwandeln Sie Ihren PC mit diesem Monitor mit einer Diagonale von 68,6 cm (27 Zoll) und der Leistungsabgabe von 100 W per USB-C zu einem leistungsstarken Kraftpaket.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Gewicht:
6200 g
Höhe:
356.1 mm
Breite:
612.3 mm
Tiefe:
63.5 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.155 x 0.155 mm
Pixeldichte:
163 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
368163
Verpackungsbreite:
698 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
163 mm
Paketgewicht:
9400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
63.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
356.1 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
29 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
42 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
165 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Silber
Vorderer Rahmen:
Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy label; WW application; UAE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,92*
€ 685,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,58*
€ 657,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.