Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
HP Z24u G3 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-1C4Z6AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1C4Z6AA#ABB
EAN/GTIN:
     5715063104651
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail
Sorgfältige Fertigung, die alle Designstandards übertrifft – das HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display wird aus echtem Aluminium gefertigt und bietet optimale Sicht ohne Ränder. Hauchen Sie Ihren Ideen mit erstaunlicher Farbgenauigkeit in präziser WUXGA-Auflösung Leben ein. Optimieren Sie Ihr Arbeitserlebnis und machen Sie Ihren PC zum Kraftpaket – mit einem Monitor mit 24 Zoll Diagonale und 100 W Leistungsabgabe über USB-C.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
395356
Verpackungsbreite:
625 mm
Verpackungstiefe:
415 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Paketgewicht:
8100 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
10
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
531.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5300 g
Breite (ohne Standfuß):
531.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
342.9 mm
Integrierte Kamera:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
28 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Silber
Schwermetallfrei:
Hg (Quecksilber)
Gewicht:
5300 g
Höhe:
342.9 mm
Breite:
531.7 mm
Tiefe:
38.5 mm
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.