Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Workflow-Beschleunigungskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Workflow-Beschleunigungskarte
HP LaserJet Workflow-Beschleunigungskarte
Artikel-Nr.:
     643-123220
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1M0Q5A
EAN/GTIN:
     197029345370

Weitere Informationen:
Breite:
104.78 mm
Tiefe:
73.03 mm
Höhe:
31.75 mm
Gewicht:
10 g
Produktfarbe:
Grau
Verpackungsbreite:
73.03 mm
Verpackungstiefe:
31.75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 163,04*
€ 197,88*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 198,72*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 203,00*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 315,69*
€ 354,50*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.